ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)3.175
把握範囲(mm)2.675~3.175
内容量1個注文コード50428576品番NBC10-3.175AA
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)27外径(Φmm)16.5把握径(Φmm)3.175把握範囲(mm)2.675~3.175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする