B10-3040 アルニコ磁石 ナリカ 50428754

アルニコ磁石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50428754品番B10-3040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800
付属品木箱、保磁鉄片仕様保磁鉄片:○、極性色分:○その他木箱種別丸 AM-150N材質アルニコ寸法(Φ×mm)10×150本数2本磁束密度150mT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする