NBC10-2.75AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 50429066

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
把握径(Φmm)2.75
把握範囲(mm)2.5~2.75
内容量1個注文コード50429066品番NBC10-2.75AA
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)27外径(Φmm)16.5把握径(Φmm)2.75把握範囲(mm)2.5~2.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする