曜日別特売

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)17
把握径(Φmm)2.2
把握範囲(mm)2.1~2.2
内容量1個注文コード50429671品番NBC8-2.20AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
トラスコ品番460-9701適合本体MEGA8N/NBS8全長(mm)17外径(Φmm)12.2把握径(Φmm)2.2把握範囲(mm)2.1~2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする