ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
把握径(Φmm)2.1
把握範囲(mm)2.0~2.1
内容量1個注文コード50429881品番NBC10-2.10AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
トラスコ品番460-8895適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)26外径(Φmm)16.2把握径(Φmm)2.1把握範囲(mm)2.0~2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする