BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
把握径(Φmm)
4.25
3.175
1.75
2.25
2.75
3.25
3.75
4.25
4.75
5.25
5.75
把握範囲(mm)
3.75~4.25
2.675~3.175
1.5~1.75
2.0~2.25
2.5~2.75
2.75~3.25
3.25~3.75
3.75~4.25
4.25~4.75
4.75~5.25
5.25~5.75
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50429985
品番
NBC10-4.25AA
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合本体
MEGA10N/NBS10
全長(mm)
27
外径(Φmm)
16.5
把握径(Φmm)
4.25
把握範囲(mm)
3.75~4.25