BIG DAISHOWA
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
把握径(Φmm)
3.25
3.25
3.75
4.25
4.75
5.25
5.75
把握範囲(mm)
2.75~3.25
2.75~3.25
3.25~3.75
3.75~4.25
4.25~4.75
4.75~5.25
5.25~5.75
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50430082
品番
NBC16-3.25AA
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合本体
MEGA16N/NBS16
全長(mm)
35
外径(Φmm)
25.5
把握径(Φmm)
3.25
把握範囲(mm)
2.75~3.25