曜日別特売

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
把握径(Φmm)5.25
把握範囲(mm)4.75~5.25
内容量1個注文コード50430125品番NBC16-5.25AA
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合本体MEGA16N/NBS16全長(mm)35外径(Φmm)25.5把握径(Φmm)5.25把握範囲(mm)4.75~5.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする