曜日別特売

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
把握径(Φmm)3.75
把握範囲(mm)3.25~3.75
内容量1個注文コード50430152品番NBC20-3.75AA
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)38外径(Φmm)28.5把握径(Φmm)3.75把握範囲(mm)3.25~3.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする