EA925CP-3 400x250x150mm ツールバッグ エスコ 50430232

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400x250x150mm ツールバッグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50430232品番EA925CP-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,784
販売価格(税別)
3,440

未使用時はコンパクトに折り畳めます。
上蓋によって中身を保護できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×250×150エスコ品番EA925CP-3寸法(mm)400×250×150(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする