曜日別特売
G40-1883-01 滅菌用圧力がま ナリカ 50430486

滅菌用圧力がま

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50430486品番G40-1883-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,900
販売価格(税別)
49,000

器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。

容量(L)8付属品蒸しすのこ外寸(mm)258×360×245内寸(mm)Φ230×190圧力(kPa)98(2気圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする