BIG DAISHOWA
メガマイクロチャック用コレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
把握径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
3.6
1.0
1.5
2
2.5
3
4
3.0
4.5
5
5.5
6
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.7
3.8
3.9
2.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.5
1
3.175
4.7625
把握範囲(mm)
3.55~3.65
3.55~3.65
3.55~3.65
1.05~1.15
1.55~1.65
1.95~2.05
2.45~2.55
2.95~3.05
3.95~4.05
4.45~4.55
4.95~5.05
5.45~5.55
5.95~6.05
0.55~0.65
0.65~0.75
0.75~0.85
0.85~0.95
1.15~1.25
1.25~1.35
1.35~1.45
1.65~1.75
1.75~1.85
1.85~1.95
2.05~2.15
2.15~2.25
2.25~2.35
2.35~2.45
2.65~2.75
2.75~2.85
2.85~2.95
3.05~3.15
3.15~3.25
3.25~3.35
3.35~3.45
3.65~3.75
3.75~3.85
3.85~3.95
2.55~2.65
4.05~4.15
4.15~4.25
4.25~4.35
4.35~4.45
4.55~4.65
4.65~4.75
4.75~4.95
4.85~4.95
5.05~5.15
5.15~5.25
5.25~5.35
5.35~5.45
5.55~5.65
5.65~5.75
5.75~5.85
5.85~5.95
0.45~0.55
0.95~1.05
1.45~1.55
3.125~3.225
4.7125~4.8125
全長(mm)
22.5
22.5
24.5
18.8
全124種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50430615
品番
NBC4S-3.5
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合本体
MEGA4S
全長(mm)
22.5
外径(Φmm)
7.4
把握径(Φmm)
3.5
把握範囲(mm)
3.55~3.65
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。