曜日別特売

メガマイクロチャック用コレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
把握径(Φmm)4
4
1.0
1.5
2
2.5
3
3.5
3.0
4.5
5
5.5
6
0.6
0.7
0.8
0.9
1.1
1.2
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.8
3.9
2.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
0.5
1
3.175
4.7625
把握範囲(mm)3.95~4.05
3.95~4.05
1.05~1.15
1.55~1.65
1.95~2.05
2.45~2.55
2.95~3.05
3.55~3.65
4.45~4.55
4.95~5.05
5.45~5.55
5.95~6.05
0.55~0.65
0.65~0.75
0.75~0.85
0.85~0.95
1.15~1.25
1.25~1.35
1.35~1.45
1.65~1.75
1.75~1.85
1.85~1.95
2.05~2.15
2.15~2.25
2.25~2.35
2.35~2.45
2.65~2.75
2.75~2.85
2.85~2.95
3.05~3.15
3.15~3.25
3.25~3.35
3.35~3.45
3.65~3.75
3.75~3.85
3.85~3.95
2.55~2.65
4.05~4.15
4.15~4.25
4.25~4.35
4.35~4.45
4.55~4.65
4.65~4.75
4.75~4.95
4.85~4.95
5.05~5.15
5.15~5.25
5.25~5.35
5.35~5.45
5.55~5.65
5.65~5.75
5.75~5.85
5.85~5.95
0.45~0.55
0.95~1.05
1.45~1.55
3.125~3.225
4.7125~4.8125
全長(mm)24.5
内容量1個注文コード50430694品番NBC6S-4.0
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合本体MEGA6S全長(mm)24.5外径(Φmm)9.4把握径(Φmm)4把握範囲(mm)3.95~4.05RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする