曜日別特売
EA925MH-44A 152x 38x254mm ツールホルダー エスコ 50431553

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

152x 38x254mm ツールホルダー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50431553品番EA925MH-44A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,894
販売価格(税別)
3,540
材質ポリエステル(600デニール)【A】ベルト通しはボタン止の為、作業ベルトから簡単に取外しが可能です。【B】ベルトではなくポケットに差し込んでも使用できます。仕様テープフッカー付エスコ品番EA925MH-44A寸法(mm)152×38×254(H)ベルト通し幅(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50431553
2019-03-01
用途: 組立作業時
教育・研究機関

携帯電話が収納でき、それなりに必要な最小限の工具を持ち歩くことができて、非常にお手柄である。
特に、ベルとしている状態でも簡単に装着できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする