EA925YC-4 220x700mm 電工バケツ(補強底) エスコ 50432244

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

220x700mm 電工バケツ(補強底)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50432244品番EA925YC-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,853
販売価格(税別)
6,230

ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。

エスコ品番EA925YC-4材質帆布11号長さ(mm)【ショルダーベルト】約950質量(kg)0.64直径(Φmm)230高さ(mm)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする