曜日別特売
EA927CE-32 432x279x102mm パソコンバッグ(OD色) エスコ 50434143

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

432x279x102mm パソコンバッグ(OD色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50434143品番EA927CE-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,020
販売価格(税別)
18,200

15~17インチのノートパソコンの収納ができます。
パッドが衝撃からパソコンを守ります。
ストラップが荷物の飛び出しを防止します。
手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。
肩掛けベルトは取外して収納できます。
IDカードホルダー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
特性衝撃吸収、3WAYエスコ品番EA927CE-32材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)432×102×279質量(kg)1.45ODポケット外ポケット3個、内ポケット8個、パソコンホルダー1個、カードホルダー1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする