曜日別特売
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977

EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977
EA928AB-35 1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー エスコ 50436977

1370~2007mm 伸縮ロングクリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50436977品番EA928AB-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
6,350

ヘッドが自由な形に曲げられるので複雑な清掃面や配管パイプ、また隙間などのお掃除に適しています糸は超極細繊維で、ホコリや皮脂などを洗剤なしでスッキリ落とします。

エスコ品番EA928AB-35材質ハンドル:ポリプロピレン・ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、クリップ:ポリエチレン全長(mm)1370~2007繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする