曜日別特売
EA928AB-42 900x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル エスコ 50437074

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

900x890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50437074品番EA928AB-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

ダスター、モップ、クロスを用途別に取り替えられるモップハンドルです。
ダスター、モップ、クロスは別売です。EA928AB-45~-62、-65~-67からお選び下さい。
ビルメンテナンス、オフィス、店舗の床掃除に。

エスコ品番EA928AB-42材質ヘッド部・柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン全長(mm)890~1485ヘッド幅(mm)900繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする