※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1110-1800mm 水拭きモップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50437162
品番
EA928AB-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
ワンタッチでモップ交換できます。
エスコ品番
EA928AB-480
材質
(ハンドル)ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン、ソフトグリップ:NBR・PVC、(モップ)綿・ポリエステル・レーヨン
ハンドル長さ(mm)
1110~1800
モップ寸法(mm)
240×210
繰り返し・詰め替え
対応