BIG DAISHOWA
オイルホールタイプ PSCストレートコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
27
27
28
38
内径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50437441
品番
PSC20-6
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
仕様
●最低挿入長E(mm):39
内径(Φmm)
6
寸法A(mm)
7.5
外径(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
27
長さL1(mm)
61