EA928AB-82 100x 400mm ホルダー(EA928AB-82E・F・G用) エスコ 50437607

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100x 400mm ホルダー(EA928AB-82E・F・G用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50437607品番EA928AB-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,915
販売価格(税別)
2,650

立ったままの姿勢でラーグの着脱が可能です。
EA928AB-82E、82F、82G用

エスコ品番EA928AB-82材質ヘッド本体:ポリプロピレン、解除ボタン:POM樹脂寸法(mm)100×400適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする