※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
130x 430mm ダスターモップ(青)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50437634
品番
EA928AB-82G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
EA928AB-82用ダスターモップ
広い面積をムラなく拭き上げます
エスコ品番
EA928AB-82G
材質
マイクロファイバー:ナイロン・ポリエステル、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩化ビニール
寸法(mm)
130×430
色
ブルー
質量(g)
160
適合ハンドル
EA928AB-140A~-180C
繰り返し・詰め替え
対応