曜日別特売
EA928AB-94 モップハンガー(5本掛け) エスコ 50437774

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

モップハンガー(5本掛け)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50437774品番EA928AB-94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,350
販売価格(税別)
68,500

キャスター(4ヶ所)付(うちストッパー付キャスターは2ヶ所です。)
金属部分がオールステンレスを使用した清掃用品ハンガーです。
水場での使用に活躍するステンレス素材のハンガーです。
スライド式フック仕様
風通しが良く、お手入れ簡単。食品工場などに最適です。

掛数(本)5エスコ品番EA928AB-94材質ステンレスSUS304寸法(mm)690×430×1800質量(kg)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする