EA928AD-10S 1220mm ほうき(シダ) エスコ 50438036

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1220mm ほうき(シダ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50438036品番EA928AD-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

天然繊維でコシが強い

全長(mm)1220エスコ品番EA928AD-10S材質(穂先)シダ、(柄)カラー鋼管毛丈(mm)170穂先(mm)230繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする