※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
300mm ほうき(自在・5本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50438097
品番
EA928AD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,248
販売価格(税別)
¥
5,680
バスケットに入れる
全長(mm)
1340
エスコ品番
EA928AD-13
材質
ヘッド:天然木・スチールにクロメートメッキ、穂先:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)
40
穂先(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応