※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50439104
品番
EA928AG-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
コーナーも洗いやすい三角スポンジ
材質
スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AG-180
スポンジサイズ(mm)
80×150×80
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応