ナリカ
恒温水そう(ウォーターバス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50439114
品番
G40-2657-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,450
販売価格(税別)
¥
59,500
バスケットに入れる
ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
ヒーター(W)
650
種別
E-3
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
室温+5~95
内寸(mm)
Φ210×110