エスコ
230x50mm ブラシ・目地用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50439122
品番
EA928AG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928AG-20
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
230
毛丈(mm)
30
ブラシ寸法(mm)
40×10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色はピンクとブルーの2色あります。(色指定不可)