EA928AG-417 120x250x150mm バス用ブラシ エスコ 50439427

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

120x250x150mm バス用ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード50439427品番EA928AG-417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,793
販売価格(税別)
1,630

ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。

使用場所浴室エスコ品番EA928AG-417材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ全長(mm)450~680ブラシ寸法(mm)Φ140適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50439427
2023-06-21
用途: 洗車作業時
製造業

吸水性も良く清掃後のふき取りも効果的で洗車に使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする