BIG DAISHOWA
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
165
105
135
165
200
120
92
60
65
90
寸法L1(mm)
25
23
25
32
39
40
47
30
33
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50439961
品番
BBT50-MEGA20D-165
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●工具調整量H:69~79●最低挿入長E:56●適合メガレンチ:MGR60L
質量(kg)
6.8
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
25
外径D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
36
内径d(Φmm)
20
外径D1(Φmm)
69
形状図番
2