※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

410mm 洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50440267 品番EA928AG-93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
エスコ品番EA928AG-93 材質毛先:塩化ビニール、柄:ポリプロピレン 全長(mm)410 毛丈(mm)60 毛材ハード ブラシ寸法(mm)60×180 繰り返し・詰め替え対応
注意
※赤・緑・青の3色あります。(色指定はできません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする