※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
440mm 柄付たわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個(2本)
注文コード
50440355
品番
EA928AH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
材質
柄・毛:ポリプロピレン
エスコ品番
EA928AH-21
寸法(mm)
75×40×440
ブラシ寸法(mm)
89×100
繰り返し・詰め替え
対応