EA928AJ-304 Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ 50440766

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50440766品番EA928AJ-304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710

ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。

掛数(本)1耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46シートサイズ(mm)70×90取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする