EA928AK-33 300mm  洗浄ブラシ エスコ 50441037

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300mm 洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50441037品番EA928AK-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

EA928AK-133A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。

エスコ品番EA928AK-33材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE全長(mm)300質量(g)226タイプハード毛丈(mm)40ハンドル幅(mm)20ブラシ寸法(mm)90×150繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする