※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[EA928AS-30,-31用]パッド(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50441563
品番
EA928AS-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ
材質
ナイロン、ポリエステル不織布
色
青
適合
EA928AS-30、-31用替パッド
エスコ品番
EA928AS-38
寸法(mm)
115×250×25
質量(g)
80