※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[EA928AS-40用]パッド(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50441624
品番
EA928AS-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
表面汚れの除去、壁面の頑固な汚れ、ワックス表面の汚れ落としに
材質
ナイロン、ポリエステル不織布
色
青
適合
EA928AS-40用
エスコ品番
EA928AS-43
寸法(mm)
88×127×25
質量(g)
18