曜日別特売
EA928AS-61 430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット エスコ 50441728

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

430x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50441728品番EA928AS-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,430
販売価格(税別)
11,300

付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。

エスコ品番EA928AS-61セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン寸法(mm)(クロス)165×470質量(kg)約2ハンドル長さ(mm)610~1300ホルダー寸法(mm)100×430繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする