曜日別特売
EA928AS-71A 165x470mm マイクロファイバークロス(50枚) エスコ 50441764

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

165x470mm マイクロファイバークロス(50枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50441764品番EA928AS-71A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。
平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。
軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。
油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。
ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。
クロスの両面が使用できます。
適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面
不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面

エスコ品番EA928AS-71A材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有寸法(mm)165×470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする