※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
930-1550mm 伸縮クリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50441895
品番
EA928AY-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,314
販売価格(税別)
¥
5,740
バスケットに入れる
静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。
ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。
エスコ品番
EA928AY-1
材質
(ヘッド)毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂、(ハンドル)アルミ、PE、PP
寸法(mm)
Φ165×570
全長(mm)
2000
質量(g)
(ヘッド)108、(ハンドル)230
ハンドル長さ(mm)
930~1550
ブラシ寸法(mm)
110×330
繰り返し・詰め替え
対応