※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
320mm ほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50442044
品番
EA928AY-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
大きなゴミをコシのある毛がしっかりと掃き出します。
全長(mm)
1350
エスコ品番
EA928AY-131
材質
毛:PET、ハンドル:スチールパイプ
毛丈(mm)
90
穂先(mm)
幅320
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300