EA928AY-141 1365mm 自在ほうき エスコ 50442078

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1365mm 自在ほうき

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1個注文コード50442078品番EA928AY-141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

コシが強く、アスファルトやコンクリート床など屋内外の磨き・掃き作業が一本で可能。
分厚い4列植毛で、重量ゴミも一度で掃けます。

全長(mm)1365エスコ品番EA928AY-141材質穂先:PET、柄:スチールパイプ質量(g)510毛丈(mm)55穂先(mm)幅350繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする