曜日別特売
EA928AY-321 1420mm モップハンドルキット エスコ 50442263

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1420mm モップハンドルキット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50442263品番EA928AY-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,795
販売価格(税別)
3,450
エスコ品番EA928AY-321材質糸:ポリエステル・レーヨン、柄:スチールパイプ全長(mm)1420モップ寸法(mm)230×185繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする