EA928AY-35 940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本) エスコ 50442342

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50442342品番EA928AY-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,932
販売価格(税別)
8,120

水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。
しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力に水絞りができ、もとの吸収力が復活します。
伸縮タイプのハンドルです。
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。

エスコ品番EA928AY-35材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:ステンレス、本体:ポリプロピレン(PP)、レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ:スチール、スポンジ:ポリビニールアルコール(PVA)寸法(mm)270×70×940~1320質量(g)1146スポンジサイズ(mm)270×65×70繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする