ナリカ
偏光拡大鏡(ポラスター)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50443585
品番
D20-2404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。
アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様
アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式
種別
POK-ID(台付き)
レンズ
拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm
寸法(Φ×mm)
鏡筒:40×85
支柱
フレキシブルアーム、反射鏡付き