EA928C-130 0.83-1.34m クリーナー エスコ 50443688

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.83-1.34m クリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50443688品番EA928C-130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,270
販売価格(税別)
5,700

13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。

エスコ品番EA928C-130材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレンハンドル長さ(mm)830~1340ブラシ寸法(mm)Φ115×343繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする