Nikon(ニコン)
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50443689
品番
SMZ-1270N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×337×434
質量(kg)
9.8
総合倍率
6.3×~80×
照明装置
高輝度LED光源
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 2個
対物レンズ
0.63~8×(ズーム)
鏡筒形式
20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能
焦準装置
鏡筒上下動式