EA928C-24 天井ブラシ伸縮ハンドル用 エスコ 50443803

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

天井ブラシ伸縮ハンドル用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50443803品番EA928C-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,686
販売価格(税別)
4,260
適合柄:EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-24全長(mm)350材質(ブラシ部)PET樹脂ブラシ寸法(mm)360×225繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする