曜日別特売
EA928CC-121A 400x1365mm 水切りスイーパー エスコ 50444494

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400x1365mm 水切りスイーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50444494品番EA928CC-121A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,322
販売価格(税別)
3,020

水切り用
押し引きに応じてゴムの角度が変わるので除水がスムーズです。

ゴム幅(mm)400全長(mm)1365エスコ品番EA928CC-121A材質ヘッド部:ポリプロピレン・クロロプレンゴム、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする