※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1505mm 道路ほうき (5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50444738
品番
EA928CC-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
コシが強く、重たいゴミも手軽に掃けます。
全長(mm)
1505
エスコ品番
EA928CC-2A
毛丈(mm)
155
材質(ハンドル)
穂先:シダ100%、柄:スチールにポリエチレン接着被膜
穂先(mm)
幅240
繰り返し・詰め替え
対応