※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50444835
品番
EA928CC-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
PVC
適合
EA928CC-36、-36S用
エスコ品番
EA928CC-37
質量(g)
260
毛丈(mm)
45